Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER R400-1/2-7 Float Valve, Pipe Mount, 1/2 Inch Size, MNPT, 12 GPM Valve Flow Flow, 1/4 20 | CP9PMN 471F71

GRAINGER Supapă plutitoare R400-1/2-7, montare pe țeavă, dimensiune 1/2 inch, MNPT, 12 GPM Debit debit supapă, 1/4 20

În stoc
Articol: CP9PMN Model: R400-1/2-7Crucea Ref: 471F71

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€34.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă plutitoare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3285
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneArticolPresiune maximăMărimeaPreț
Supapă cu plutitor GRAINGER R400-1-7, 1 MNPT, alamă | CH6RHD 471F73 R400-1-7MNPTSupapă plutitoare100 psi1"€61.94
Supapă cu plutitor GRAINGER R400-3/8-7, 3/8 MNPT, alamă | CH6RHE 471F70 R400-3/8-7MNPTSupapă plutitoare125 psi3 / 8 "€32.56
Supapă cu plutitor GRAINGER R605T-1-1/2-7, dimensiune 1 1/2 inch, FNPT, alamă | CH6RHF 471F75 R605T-1-1/2-7FNPTSupapă plutitoare150 psi1 1 / 2 "€140.86
Supapă cu plutitor GRAINGER R605T-2-7, 2 FNPT, alamă | CH6RHG 471F76 R605T-2-7FNPTSupapă plutitoare150 psi2"€155.81
Supapă cu plutitor unghiular GRAINGER GHFSS150 cu evacuare filetată, montare pe țeavă, dimensiune 1 1/2 inch, 1/4 inch NPT, NPT | CP9PLC 52WY63 GHFSS150-Supapă plutitoare cu priză filetată--€2,475.79
Supapă cu plutitor unghiular GRAINGER ACF150 cu ieșire filetată, montare pe țeavă, dimensiune 1 1/2 inch, NPT, 1/4 inch NPT | CP9PLD 52WY31 ACF150-Supapă plutitoare cu priză filetată--€866.59
Supapă cu plutitor unghiular GRAINGER AHF150 cu evacuare filetată, montare pe țeavă, dimensiune 1 1/2 inch, NPT, 1/4 inch NPT | CP9PLE 52WY45 150 AHF-Supapă plutitoare cu priză filetată--€1,089.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER Supapă plutitoare R400-1/2-7, montare pe țeavă, dimensiune 1/2 inch, MNPT, 12 GPM Debit debit supapă, 1/4 20
€34.65 /unitate