GRAINGER SCANNA.250X48.000X96.000C C Foaie laminată epoxidice din fibră de sticlă, 4 ft x 8 ft Dimensiune nominală, 1/4 inch grosime, bej, opac | CP9HXF 804GE5

GRAINGER SCANNA.250X48.000X96.000C C Foaie laminată epoxidice din fibră de sticlă, 4 ft x 8 ft, dimensiune nominală, 1/4 inch grosime, bej, opac

În stoc
Articol: CP9HXF Model: SCANNA.250X48.000X96.000CCrucea Ref: 804GE5

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,181.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoală

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.95
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER SCANNA.250X48.000X96.000C C Foaie laminată epoxidice din fibră de sticlă, 4 ft x 8 ft, dimensiune nominală, 1/4 inch grosime, bej, opac
€1,181.70 /unitate