GRAINGER SD248P800GP Cărucior utilitar cu mâner plat din oțel, 4800 lbs. Capacitate de încărcare, numărul de rafturi 2 | CD2KME 8EEK7

GRAINGER SD248P800GP Cărucior utilitar cu mâner plat din oțel, 4800 lbs. Capacitate de încărcare, număr de rafturi 2

În stoc
Articol: CD2KME Model: SD248P800GPCrucea Ref: 8EEK7

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,880.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior utilitar cu mâner plat
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Caster Dia.8"
Material de rotirefenolic
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriPutty
Distanța dintre rafturi25 "
finalizareaPudră acoperită
Ecartament17
Mâner inclusDa
Capacitate de încărcare4800 lb.
MaterialOţel
Numărul de rafturi2
Lungime totală54 "
Lățimea totală25 "
Lungimea raftului48 "
Lățimea raftului24 "
StilCombinație Lipped/Flush

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 88.2

Variante de produs

ProdusModelDistanța dintre raftul mediu și inferiorAsamblat/NeasamblatCapacitate pe raftDistanța dintre rafturiDistanța dintre raftul superior și mijloculfinalizareaEcartamentÎnălțimea mâneruluiPreț
GRAINGER HE38-B Carucior utilitar Capacitate 300 lb PE 2 rafturi | AJ2KRP 9MN33 HE38-B--10024.75 "----€385.22
GRAINGER HET-2436-2-5K-95 Cărucior utilitar cu mâner plat din oțel, 4800 lbs. Capacitate de încărcare, numărul de rafturi 2 | CD2KMN 8W832 HET-2436-2-5K-95-Asamblate-26.75 "-Pudră acoperită14-€1,219.46
GRAINGER SRSC2022482FLD4PU SS cărucior utilitar cu mâner plat, 600 lbs. Capacitate de încărcare, numărul de rafturi 2 | CD2KNM 16D066 SRSC2022482FLD4PU-Asamblate300 lb.24-13/16 "-Lustruit2034 "€683.23
GRAINGER RSC-1824-2-95 Cărucior utilitar cu mâner plat din oțel, 1200 lbs. Capacitate de încărcare, numărul de rafturi 2 | CD2KNP 19G933 RSC-1824-2-95-Asamblate600 lb.26.75 "-Vopsea pudră texturată1437.625 "€632.50
Cărucior utilitar GRAINGER BC50-B, 500 lbs. Capacitate de încărcare, număr de rafturi 5 | CD3FJH 8EJ11 BC50-B8.5 "Neasamblat10042 "8.5 "---€327.99
Cărucior utilitar GRAINGER HE33-B, 300 lbs. Capacitate de încărcare, număr de rafturi 3 | CD3KBX 9RYW0 HE33-B10.75 "Neasamblat100 lb.21.5 "10.75 "---€475.53
GRAINGER SRSC2022483FLD4PU Cărucior utilitar, 600 lbs. Capacitate de încărcare, Număr de rafturi 3, Oțel inoxidabil | CD3VZG 16D078 SRSC2022483FLD4PU-Asamblate200 lb.11.75 "-Lustruit2034 "€795.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER SD248P800GP Cărucior utilitar cu mâner plat din oțel, 4800 lbs. Capacitate de încărcare, număr de rafturi 2
€1,880.18 /unitate