Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER TSI0250125S0-025P Thumb Screw, 1/4-20 Thread Size, Type S, 1 1/4 Inch Length, Steel, 25PK | CG9VPY 4FAF4

GRAINGER TSI0250125S0-025P Șurub cu degetul mare, dimensiune filet 1/4-20, tip S, lungime 1 1/4 inch, oțel, 25 buc.

În stoc
Articol: CG9VPY Model: TSI0250125S0-025PCrucea Ref: 4FAF4

Descarcă-l Mai 16, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€29.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru degetul mare
finalizareaPlacat cu zinc
Inaltimea capului0.61 - 0.64 "
Materialul capuluiOțel, zinc
Tip capCazma
Șef Lățime0.52 - 0.55 "
Lungime1 1 / 4 "
MaterialOţel
Rockwell HardnessBrinell Min 137
Umăr Dia.0.44 - 0.47 "
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER TSI0250125S0-025P Șurub cu degetul mare, dimensiune filet 1/4-20, tip S, lungime 1 1/4 inch, oțel, 25 buc.
€29.42 /ambalaj