Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER TSI0370150P0-005P Thumb Screw, 3/8-16 Thread Size, Type P, 1 1/2 Inch Length, Steel, 5PK | CG9VRN 4EZY5

GRAINGER TSI0370150P0-005P Șurub cu degetul mare, dimensiune filet 3/8-16, tip P, lungime 1 1/2 inch, oțel, 5 buc.

În stoc
Articol: CG9VRN Model: TSI0370150P0-005PRef încrucișat: 4EZY5
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
€38.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru degetul mare
finalizareaPlacat cu zinc
Inaltimea capului0.67 - 0.71 "
Materialul capuluiOțel, zinc
Tip capCazma
Șef Lățime1.03 - 1.09 "
Lungime1 1 / 2 "
MaterialOţel
Rockwell HardnessBrinell Min 137
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER TSI0370150P0-005P Șurub cu degetul mare, dimensiune filet 3/8-16, tip P, lungime 1 1/2 inch, oțel, 5 buc.
€38.08 /ambalaj