Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER TSIX-100075S-005P Thumb Screw, 10-24 Thread Size, Type S, 3/4 Inch Length, 18-8 Stainless Steel, 5PK | CG9VQP 4EZZ4

GRAINGER TSIX-100075S-005P Thumb Screw, 10-24 Thread Size, Type S, 3/4 Inch Length, 18-8 Stainless Steel, 5PK

În stoc
Articol: CG9VQP Model: TSIX-100075S-005PCrucea Ref: 4EZZ4
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
€14.06 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru degetul mare
finalizareaSimplu
Inaltimea capului15 / 32 "
Materialul capuluiOțel inoxidabil 18-8
Tip capCazma
Șef Lățime7 / 16 "
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessRC 80-90B
Umăr Dia.11 / 32 "
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER TSIX-100075S-005P Thumb Screw, 10-24 Thread Size, Type S, 3/4 Inch Length, 18-8 Stainless Steel, 5PK
€14.06 /ambalaj