Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER TSIX0-80037S-005P Thumb Screw, 8-32 Thread Size, Type S, 3/8 Inch Length, 18-8 Stainless Steel, 5PK | CG9VUN 4EZY7

GRAINGER TSIX0-80037S-005P Șurub cu degetul mare, dimensiune filet 8-32, tip S, lungime 3/8 inch, oțel inoxidabil 18-8, 5 buc.

În stoc
Articol: CG9VUN Model: TSIX0-80037S-005PRef încrucișat: 4EZY7
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
€12.39 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru degetul mare
finalizareaSimplu
Inaltimea capului25 / 64 "
Materialul capuluiOțel inoxidabil 18-8
Tip capCazma
Șef Lățime23 / 64 "
Lungime3 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessRC 80-90B
Umăr Dia.57 / 200 "
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER TSIX0-80037S-005P Șurub cu degetul mare, dimensiune filet 8-32, tip S, lungime 3/8 inch, oțel inoxidabil 18-8, 5 buc.
€12.39 /ambalaj