Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER TSIX0310150S-001P Thumb Screw, 5/16-18 Thread Size, Type S, 1 1/2 Inch Length, 18-8 Stainless Steel | CG9VTP 4FAC1

GRAINGER TSIX0310150S-001P Șurub cu degetul mare, dimensiune filet 5/16-18, tip S, lungime 1 1/2 inch, oțel inoxidabil 18-8

În stoc
Element: CG9VTP Model: TSIX0310150S-001PCrucea Ref: 4FAC1

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€10.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru degetul mare
finalizareaSimplu
Inaltimea capului3 / 4 "
Materialul capuluiOțel inoxidabil 18-8
Tip capCazma
Șef Lățime11 / 16 "
Lungime1 1 / 2 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessRC 80-90B
Umăr Dia.291 / 500 "
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER TSIX0310150S-001P Șurub cu degetul mare, dimensiune filet 5/16-18, tip S, lungime 1 1/2 inch, oțel inoxidabil 18-8
€10.25 /unitate