Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U01060.087.0325 Șurub cu cap hexagonal 7/8-14X3-1/4 Oțel grad 5 simplu, 5 buc | AH2CVE 25CM97

GRAINGER U01060.087.0325 Șurub cu cap hexagonal 7/8-14X3-1/4 oțel grad 5 simplu, 5 buc.

În stoc
Element: AH2CVE Model: U01060.087.0325Ref. cruce: 25CM97 / 42HE13
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
€48.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-14
finalizareaSimplu
CalitateGrad 5
Inaltimea capului35 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 5 / 16 "
Lungime3.25 "
Min. Lungimea firului2"
Probă încărcată74,000 la 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 până la C30
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune105,000 la 120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6173
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U01060.087.0325 Șurub cu cap hexagonal 7/8-14X3-1/4 oțel grad 5 simplu, 5 buc.
€48.23 /ambalaj