Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U01080.037.0175 Socket Set Screw Cup 3/8-16X1-3/4, 50PK | AH3EPN 31KC89

GRAINGER U01080.037.0175 Cupă șurub de fixare cu dublă 3/8-16X1-3/4, 50PK

În stoc
Articol: AH3EPN Model: U01080.037.0175Ref. cruce: 31KC89 / 159U09
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
€64.12 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Clasă3A
Tipul de unitateCap-patrat
finalizareaSimplu
Inaltimea capului0.27 - 0.293 "
Șef Lățime0.362 - 0.375 "
MaterialOţel
Lungime totală1.75 "
Punct MaterialOţel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2069
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)10.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U01080.037.0175 Cupă șurub de fixare cu dublă 3/8-16X1-3/4, 50PK
€64.12 /ambalaj