Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U01080.050.0175 Socket Set Screw Cup 1/2-13X1-3/4, 25PK | AH3EPR 31KC95

GRAINGER U01080.050.0175 Cupă șurub de fixare cu dublă 1/2-13X1-3/4, 25PK

În stoc
Articol: AH3EPR Model: U01080.050.0175Ref. cruce: 31KC95 / 159U15

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€61.99 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Clasă3A
Tipul de unitateCap-patrat
finalizareaSimplu
Inaltimea capului0.361 - 0.389 "
Șef Lățime0.484 - 0.5 "
MaterialOţel
Lungime totală1.75 "
Punct MaterialOţel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filet1 / 2-13

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)10.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U01080.050.0175 Cupă șurub de fixare cu dublă 1/2-13X1-3/4, 25PK
€61.99 /ambalaj