Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U01080.050.0200 Socket Set Screw Cup 1/2-13 X 2, 10PK | AG2JXU 31KC96

GRAINGER U01080.050.0200 Cupă cu șurub de fixare 1/2-13 X 2, 10 buc.

În stoc
Articol: AG2JXU Model: U01080.050.0200Ref. cruce: 31KC96 / 159U16

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€24.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Clasă3A
Tipul de unitateCap-patrat
finalizareaSimplu
Inaltimea capului0.361 - 0.389 "
Șef Lățime0.484 - 0.5 "
MaterialOţel
Lungime totală2"
Punct MaterialOţel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filet1 / 2-13

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4968
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318158045

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U01080.050.0200 Cupă cu șurub de fixare 1/2-13 X 2, 10 buc.
€24.10 /ambalaj