Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U01080.100.0400 Cupă cu șurub cu dublă 1-8 x 4 | AG2JYA 31KD06

GRAINGER U01080.100.0400 Cupă cu șurub de fixare 1-8 x 4

În stoc
Element: AG2JYA Model: U01080.100.0400Ref încrucișat: 31KD06 / 159U25

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€21.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Clasă3A
Tipul de unitateCap-patrat
finalizareaSimplu
Inaltimea capului0.726 - 0.774 "
Șef Lățime0.18 - 0.188 "
MaterialOţel
Lungime totală4"
Punct MaterialOţel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filet1-8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3465
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318158045

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U01080.100.0400 Cupă cu șurub de fixare 1-8 x 4
€21.56 /unitate