Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U04008.075.0475 Șurub hexagonal structural 3/4 4-3/4 inch lungime oțel carbon, 10 buc | AG2GQV 31JK77

GRAINGER U04008.075.0475 Șurub hexagonal structural 3/4 4-3/4 inch lungime oțel carbon, 10 buc.

În stoc
Articol: AG2GQV Model: U04008.075.0475Ref. cruce: 31JK77 / 167C84

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€101.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub structural Hex
finalizareaSimplu
CalitateA490
Cap Dia.1.25 "
Inaltimea capului15 / 32 "
MaterialOtel carbon
Lungime totală4.75 "
Rockwell HardnessC25 la C34 / C19 la C30
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.375 "
Dimensiune de filet3 / 4-10
Tip filetUNC
TipCap Hex greu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.249
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318152065

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U04008.075.0475 Șurub hexagonal structural 3/4 4-3/4 inch lungime oțel carbon, 10 buc.
€101.91 /ambalaj