Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U04008.100.0550 Șurub hexagonal structural 1 5-1/2 inch lungime oțel carbon, 5 buc | AG2GTK 31JL16

GRAINGER U04008.100.0550 Șurub hexagonal structural 1 5-1/2 inch lungime oțel carbon, 5 buc.

În stoc
Articol: AG2GTK Model: U04008.100.0550Ref. cruce: 31JL16 / 167D23

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€109.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub structural Hex
finalizareaSimplu
CalitateA490
Cap Dia.1.625 "
Inaltimea capului39 / 64 "
MaterialOtel carbon
Lungime totală5.5 "
Rockwell HardnessC25 la C34 / C19 la C30
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.75 "
Dimensiune de filet1-8
Tip filetUNC
TipCap Hex greu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.4425
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318152065

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U04008.100.0550 Șurub hexagonal structural 1 5-1/2 inch lungime oțel carbon, 5 buc.
€109.47 /ambalaj