Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U04008.125.0325 Hex Structural Bolt 1-1/4 3-1/4 Inch Length Carbon Steel, 5PK | AG2GUE 31JL37

GRAINGER U04008.125.0325 Șurub hexagonal structural 1-1/4 3-1/4 inch lungime oțel carbon, 5 buc.

În stoc
Element: AG2GUE Model: U04008.125.0325Ref. cruce: 31JL37 / 167D42
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
€150.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub structural Hex
finalizareaSimplu
CalitateA490
Cap Dia.2"
Inaltimea capului25 / 32 "
MaterialOtel carbon
Lungime totală3.25 "
Rockwell HardnessC25 la C34 / C19 la C30
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet8
Tip filetUNC
TipCap Hex greu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.9375
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318152065

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U04008.125.0325 Șurub hexagonal structural 1-1/4 3-1/4 inch lungime oțel carbon, 5 buc.
€150.49 /ambalaj