Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U04025.062.0001 Piuliță hexagonală 5/8 oțel carbon simplu, 10 buc | AG2FPB 31JL49

GRAINGER U04025.062.0001 Piuliță hexagonală 5/8 oțel carbon simplu, 10 buc.

În stoc
Post: AG2FPB Model: U04025.062.0001Ref. cruce: 31JL49 / 164X62

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€11.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
finalizareaSimplu
CalitateC
Înălţime39 / 64 "
MaterialOtel carbon
Tip piulițăPiuliță hexagonală - grea
Rockwell HardnessB78 la C38
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipGreu
Lăţime11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5355
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318160085

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U04025.062.0001 Piuliță hexagonală 5/8 oțel carbon simplu, 10 buc.
€11.31 /ambalaj