Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U04035.062.0001 Mașină de spălat din oțel dur, suport de 5/8 inch, oțel carbon, 10 buc | AG2GVR 31JL56

GRAINGER U04035.062.0001 Mașină de șaibă din oțel dur, suport de 5/8 inch, oțel carbon, 10 buc.

În stoc
Articol: AG2GVR Model: U04035.062.0001Crucea Ref: 31JL56
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
€3.64 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă din oțel călit
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 8 "
În interiorul Dia.5 / 8 "
MaterialOtel carbon
În afara Dia.1.313 "
Mărimea5 / 8 "
Grosime0.122 - 0.177 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1755
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318220000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U04035.062.0001 Mașină de șaibă din oțel dur, suport de 5/8 inch, oțel carbon, 10 buc.
€3.64 /ambalaj