Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U04210.075.0600 Structural Bolt 3/4-10 6 Inch Length, 10PK | AH3EEV 31JL80

GRAINGER U04210.075.0600 Șurub structural 3/4-10 6 inch lungime, 10 buc.

În stoc
Element: AH3EEV Model: U04210.075.0600Ref. cruce: 31JL80 / 167D67
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
€140.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub structural
finalizareaGalvanizat la cald
CalitateA325 Tipul 1
Cap Dia.1.25 "
Inaltimea capului15 / 32 "
MaterialOţel
Lungime totală6"
Rockwell HardnessC25 la C34 / C19 la C30
Forța de tracțiune105,000
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.375 "
Dimensiune de filet3 / 4-10
Tip filetUNC
TipCap Hex greu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.9285
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)11.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U04210.075.0600 Șurub structural 3/4-10 6 inch lungime, 10 buc.
€140.01 /ambalaj