Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U04211.050.0125 Surub structural 1/2-13X1 1/4L, 25PK | AG2GWT 31JL86

GRAINGER U04211.050.0125 Surub structural 1/2-13X1 1/4L, 25PK

În stoc
Articol: AG2GWT Model: U04211.050.0125Crucea Ref: 31JL86

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€23.98 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi structurale hex
finalizareaGalvanizat la cald
CalitateA563
Cap Dia.7 / 8 "
Inaltimea capului5 / 16 "
MaterialOtel carbon
Lungime totală1.25 "
Rockwell HardnessC25 la C34 / C19 la C30
Forța de tracțiune105,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet1 / 2-13
Tip filetUNC
TipCap Hex greu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0025
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS7318152065

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U04211.050.0125 Surub structural 1/2-13X1 1/4L, 25PK
€23.98 /ambalaj