Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U04211.050.0175 Structural Bolt 1/2-13 X 1 3/4 Length, 25PK | AH3EEW 31JL88

GRAINGER U04211.050.0175 Șurub structural 1/2-13 X 1 3/4 lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AH3EEW Model: U04211.050.0175Ref. cruce: 31JL88 / 167D74

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€81.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub structural
finalizareaGalvanizat la cald
CalitateA325 tip 1, A563-DH
Cap Dia.7 / 8 "
Inaltimea capului5 / 16 "
MaterialOţel
Lungime totală1.75 "
Rockwell HardnessC25 la C34 / C19 la C30
Forța de tracțiune105,000
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet1 / 2-13
Tip filetUNC
TipCap Hex greu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3062
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)11.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U04211.050.0175 Șurub structural 1/2-13 X 1 3/4 lungime, 25 buc.
€81.88 /ambalaj