Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U04225.075.0001 Piuliță hexagonală 3/4 din oțel carbon galvanizat la cald, 10 buc | AG2GXN 31JM11

GRAINGER U04225.075.0001 Piuliță hexagonală 3/4 din oțel carbon galvanizat la cald, 10 buc.

În stoc
Articol: AG2GXN Model: U04225.075.0001Ref. cruce: 31JM11 / 164X70

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€24.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
finalizareaGalvanizat la cald
CalitateDH
Înălţime47 / 64 "
MaterialOtel carbon
Tip piulițăPiuliță hexagonală - grea
Rockwell HardnessC24 până la C38
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipGreu
Lăţime1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8685
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318160085

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U04225.075.0001 Piuliță hexagonală 3/4 din oțel carbon galvanizat la cald, 10 buc.
€24.35 /ambalaj