Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U07810.019.0100 Șurub de fixare 24 plat 1 inch, 100 buc | AG2JYN 31KD19

GRAINGER U07810.019.0100 Șurub de fixare 24 plat 1 inch, 100 buc

În stoc
Element: AG2JYN Model: U07810.019.0100Crucea Ref: 31KD19

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€108.21 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Clasă3A
Echivalent zecimal0.094 "
Dimensiunea unității3 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală1"
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiPlat
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2552
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318158045

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U07810.019.0100 Șurub de fixare 24 plat 1 inch, 100 buc
€108.21 /ambalaj