Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U07810.031.0125 Șurub de fixare 18 plat 1-1/4 inch, 100 buc | AG2JYX 31KD27

GRAINGER U07810.031.0125 Șurub de fixare 18 plat 1-1/4 inch, 100 buc

În stoc
Articol: AG2JYX Model: U07810.031.0125Crucea Ref: 31KD27

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€240.12 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Clasă3A
Echivalent zecimal0.156 "
Dimensiunea unității5 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală1.25 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiPlat
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8888
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318158045

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U07810.031.0125 Șurub de fixare 18 plat 1-1/4 inch, 100 buc
€240.12 /ambalaj