Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U07810.050.0100 Șurub de fixare cu mufă plat 1/2-13 X 1, 25BUC | AG2KUB 31KJ75

GRAINGER U07810.050.0100 Șurub de fixare cu dublă plat 1/2-13 X 1, 25 buc.

În stoc
Articol: AG2KUB Model: U07810.050.0100Ref. cruce: 31KJ75 / 159W54

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€57.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Clasă3A
Echivalent zecimal0.250 "
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală1"
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiPlat
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filet1 / 2-13

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318158045

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U07810.050.0100 Șurub de fixare cu dublă plat 1/2-13 X 1, 25 buc.
€57.78 /ambalaj