Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1CGD7 Bucket Tooth Bolt #7 7/8-9 x 4 Inch Plain | AA9CHK

APPROVED VENDOR 1CGD7 Șurub cu dinți pentru găleată #7 7/8-9 x 4 inch simplu

În stoc
Articol: AA9CHK Model: 1CGD7
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
€43.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru plugul dinților din cupă
finalizareaSimplu
Calitate8
Unghiul capului60 grade
Cap Dia.1.516 "
Inaltimea capului0.616 "
Tip cap# 7 Cu cheie de blocare
Înălțimea cheii0.473 "
Lungime4"
MaterialAliaj de oțel
Forța de tracțiuneSAE J 429 PSI
Dimensiune de filet7 / 8-9
Tipevazată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7318152055
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Lățime cheie (0.190 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1CGD7 Șurub cu dinți pentru găleată #7 7/8-9 x 4 inch simplu
€43.64 /unitate