Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U07840.009.0050 Socket Set Screw Cup 3-48X1/2, 100PK | AH3EZG 31KL09

GRAINGER U07840.009.0050 Cupă cu șurub de fixare 3-48X1/2, 100 buc

În stoc
Element: AH3EZG Model: U07840.009.0050Crucea Ref: 31KL09
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
€72.93 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Clasă3A
Echivalent zecimal0.050 "
Dimensiunea unității0.050 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală1 / 2 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet3-48

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.032
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.3

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U07840.009.0050 Cupă cu șurub de fixare 3-48X1/2, 100 buc
€72.93 /ambalaj