Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U07840.025.0250 Șurub de fixare 20 cupe 2-1/2 inch, 50 buc | AG2KAP 31KD68

GRAINGER U07840.025.0250 Șurub de fixare 20 cupe 2-1/2 inch, 50 buc

În stoc
Articol: AG2KAP Model: U07840.025.0250Ref încrucișat: 31KD68 / 159U84

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€58.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Clasă3A
Echivalent zecimal0.125 "
Dimensiunea unității1 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală2.5 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5774
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318158045

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U07840.025.0250 Șurub de fixare 20 cupe 2-1/2 inch, 50 buc
€58.27 /ambalaj