Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U07840.062.0175 Cupă cu șurub de fixare 5/8-11 X 1-3/4, 10BUC | AG2KUF 31KJ87

GRAINGER U07840.062.0175 Cupă șurub de fixare 5/8-11 X 1-3/4, 10 buc.

În stoc
Articol: AG2KUF Model: U07840.062.0175Ref. cruce: 31KJ87 / 159W66
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
€39.95 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Clasă3A
Echivalent zecimal0.313 "
Dimensiunea unității5 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală1.75 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filet5 / 8-11

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5157
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318158045

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U07840.062.0175 Cupă șurub de fixare 5/8-11 X 1-3/4, 10 buc.
€39.95 /ambalaj