Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U07840.075.0087 Cupă cu șurub cu dublă 3/4-10 X 7/8, 5UC | AG2KUH 31KJ91

GRAINGER U07840.075.0087 Cupă șurub de fixare 3/4-10 X 7/8, 5 buc.

În stoc
Articol: AG2KUH Model: U07840.075.0087Ref. cruce: 31KJ91 / 159W70

Descarcă-l Mai 16, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€18.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Clasă3A
Echivalent zecimal0.375 "
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală7 / 8 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filet3 / 4-10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1611
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318158045

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U07840.075.0087 Cupă șurub de fixare 3/4-10 X 7/8, 5 buc.
€18.30 /ambalaj