Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U07840.087.0150 Socket Set Screw Cup 7/8-9 X 1-1/2, 5PK | AG2KUK 31KJ94

GRAINGER U07840.087.0150 Cupă șurub de fixare 7/8-9 X 1-1/2, 5 buc.

În stoc
Articol: AG2KUK Model: U07840.087.0150Ref. cruce: 31KJ94 / 159W73
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
€61.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Clasă3A
Echivalent zecimal0.500 "
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală1.5 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filet7 / 8-9

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3645
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318158045

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U07840.087.0150 Cupă șurub de fixare 7/8-9 X 1-1/2, 5 buc.
€61.38 /ambalaj