Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U07840.100.0100 Socket Set Screw Cup 1-8 x 1 | AG2KUL 31KJ95

GRAINGER U07840.100.0100 Cupă cu șurub de fixare 1-8 x 1

În stoc
Articol: AG2KUL Model: U07840.100.0100Ref. cruce: 31KJ95 / 159W74

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€14.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Clasă3A
Echivalent zecimal0.563 "
Dimensiunea unității9 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală1"
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filet1-8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0554
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318158045

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U07840.100.0100 Cupă cu șurub de fixare 1-8 x 1
€14.88 /unitate