Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U07845.037.0075 Șurub de fixare cu mufă oval 3/8-16 X 3/4, 100BUC | AG2KWQ 31KL37

GRAINGER U07845.037.0075 Șurub de fixare cu dublă ovală 3/8-16 X 3/4, 100PK

În stoc
Articol: AG2KWQ Model: U07845.037.0075Ref. cruce: 31KL37 / 159Y16
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
€114.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Clasă3A
Echivalent zecimal0.188 "
Dimensiunea unității3 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală3 / 4 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiOval
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7191
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS7318158045

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U07845.037.0075 Șurub de fixare cu dublă ovală 3/8-16 X 3/4, 100PK
€114.76 /ambalaj