Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U07852.019.0200 Socket Set Screw Cup 10-32X2, 50PK | AH3EQG 31KD85

GRAINGER U07852.019.0200 Cupă șurub de fixare cu dublă 10-32X2, 50 buc

În stoc
Articol: AH3EQG Model: U07852.019.0200Ref. cruce: 31KD85 / 159V01
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
€110.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Clasă3A
Echivalent zecimal0.094 "
Dimensiunea unității3 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală2"
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filet10-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2538
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U07852.019.0200 Cupă șurub de fixare cu dublă 10-32X2, 50 buc
€110.18 /ambalaj