Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U07860.013.0012 Set Screw Alloy Steel 32 Flat 1/8 Inch, 100PK | AG2KBR 31KE06

GRAINGER U07860.013.0012 Șurub de fixare din oțel aliat 32 plat 1/8 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2KBR Model: U07860.013.0012Crucea Ref: 31KE06
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
€90.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Clasă3A
Echivalent zecimal0.063 "
Dimensiunea unității1 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală1 / 8 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiPlat
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.014
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318158045

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U07860.013.0012 Șurub de fixare din oțel aliat 32 plat 1/8 inch, 100 buc.
€90.59 /ambalaj