Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U07860.031.0062 Set Screw Zinc Plated 18 Flat 5/8 Inch, 100PK | AG2JNG 31KE51

GRAINGER U07860.031.0062 Șurub de fixare placat cu zinc 18 plat 5/8 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2JNG Model: U07860.031.0062Crucea Ref: 31KE51
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
€139.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Clasă3A
Echivalent zecimal0.156 "
Dimensiunea unității5 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală5 / 8 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiPlat
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4136
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318158045

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U07860.031.0062 Șurub de fixare placat cu zinc 18 plat 5/8 inch, 100 buc.
€139.67 /ambalaj