Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U07860.075.0200 Șurub de fixare din oțel aliat 10 plat 2 inchi, 5 buc | AG2KFZ 31KF12

GRAINGER U07860.075.0200 Șurub de fixare din oțel aliat 10 plat 2 inchi, 5 buc.

În stoc
Articol: AG2KFZ Model: U07860.075.0200Crucea Ref: 31KF12
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
€324.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Clasă3A
Echivalent zecimal0.375 "
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală2"
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiPlat
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filet3 / 4-10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4257
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318158045

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U07860.075.0200 Șurub de fixare din oțel aliat 10 plat 2 inchi, 5 buc.
€324.23 /ambalaj