Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U08300.025.0350 Șurub de transport 1/4-20 3-1/2 inch oțel cu conținut scăzut de carbon, 50 buc | AG2FDD 31HZ24

GRAINGER U08300.025.0350 Șurub de transport 1/4-20 3-1/2 inch oțel cu conținut scăzut de carbon, 50 buc.

În stoc
Post: AG2FDD Model: U08300.025.0350Crucea Ref: 31HZ24
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
€19.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului1 / 4 "
finalizareaSimplu
CalitateA
Cap Dia.0.563 - 0.594 "
Inaltimea capului0.125 - 0.145 "
Tip capRundă
Lungime3.5 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Înălțimea pătrată0.125 - 0.156 "
Lățimea pătrată0.245 - 0.26 "
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9783
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318152055

Detalii produs:

    • Tip gât (gât pătrat)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U08300.025.0350 Șurub de transport 1/4-20 3-1/2 inch oțel cu conținut scăzut de carbon, 50 buc.
€19.78 /ambalaj