Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U08300.025.0450 Carriage Bolt 1/4-20 4-1/2 Inch Low Carbon Steel, 50PK | AG2FDF 31HZ26

GRAINGER U08300.025.0450 Șurub de transport 1/4-20 4-1/2 inch oțel cu conținut scăzut de carbon, 50 buc.

În stoc
Articol: AG2FDF Model: U08300.025.0450Crucea Ref: 31HZ26

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€27.99 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului1 / 4 "
finalizareaSimplu
CalitateA
Cap Dia.0.563 - 0.594 "
Inaltimea capului0.125 - 0.145 "
Tip capRundă
Lungime4.5 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Înălțimea pătrată0.125 - 0.156 "
Lățimea pătrată0.245 - 0.26 "
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2155
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318152055

Detalii produs:

    • Tip gât (gât pătrat)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U08300.025.0450 Șurub de transport 1/4-20 4-1/2 inch oțel cu conținut scăzut de carbon, 50 buc.
€27.99 /ambalaj