Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U08300.031.0350 Carriage Bolt 5/16-18 3-1/2 Inch Low Carbon Steel, 50PK | AG2FDJ 31HZ29

GRAINGER U08300.031.0350 Șurub de transport 5/16-18 3-1/2 inch oțel cu conținut scăzut de carbon, 50 buc.

În stoc
Articol: AG2FDJ Model: U08300.031.0350Crucea Ref: 31HZ29

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€43.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului5 / 16 "
finalizareaSimplu
CalitateA
Cap Dia.0.688 - 0.719 "
Inaltimea capului0.156 - 0.176 "
Tip capRundă
Lungime3.5 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Înălțimea pătrată0.156 - 0.187 "
Lățimea pătrată0.307 - 0.324 "
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6272
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318152055

Detalii produs:

    • Tip gât (gât pătrat)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U08300.031.0350 Șurub de transport 5/16-18 3-1/2 inch oțel cu conținut scăzut de carbon, 50 buc.
€43.26 /ambalaj