Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U08300.037.0450 Șurub de transport 3/8-16 4-1/2 inch oțel cu conținut scăzut de carbon, 10 buc | AG2FDV 31HZ39

GRAINGER U08300.037.0450 Șurub de transport 3/8-16 4-1/2 inch oțel cu conținut scăzut de carbon, 10 buc.

În stoc
Articol: AG2FDV Model: U08300.037.0450Crucea Ref: 31HZ39
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
€12.60 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului3 / 8 "
finalizareaSimplu
CalitateA
Cap Dia.0.782 - 0.844 "
Inaltimea capului0.188 - 0.208 "
Tip capRundă
Lungime4.5 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Înălțimea pătrată0.188 - 0.219 "
Lățimea pătrată0.368 - 0.388 "
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318152055

Detalii produs:

    • Tip gât (gât pătrat)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U08300.037.0450 Șurub de transport 3/8-16 4-1/2 inch oțel cu conținut scăzut de carbon, 10 buc.
€12.60 /ambalaj