Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U08300.050.0175 Carriage Bolt 1/2-13 X 1 3/4 Length, 25PK | AG2FEF 31HZ49

GRAINGER U08300.050.0175 Șurub de transport 1/2-13 X 1 3/4 lungime, 25 buc.

În stoc
Post: AG2FEF Model: U08300.050.0175Ref. cruce: 31HZ49 / 164W55

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€21.22 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului1 / 2 "
finalizareaSimplu
CalitateA
Cap Dia.1.032 - 1.094 "
Inaltimea capului0.25 - 0.27 "
Tip capRundă
Lungime1.75 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Înălțimea pătrată0.25 - 0.281 "
Lățimea pătrată0.492 - 0.515 "
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet1 / 2-13

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4062
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7318152055

Detalii produs:

    • Tip gât (gât pătrat)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U08300.050.0175 Șurub de transport 1/2-13 X 1 3/4 lungime, 25 buc.
€21.22 /ambalaj