Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U08300.075.0600 Șurub de transport 3/4-10 X 6 Lungime, 10PK | AG2FEU 31HZ61

GRAINGER U08300.075.0600 Șurub de transport 3/4-10 X 6 lungime, 10 buc.

În stoc
Post: AG2FEU Model: U08300.075.0600Ref. cruce: 31HZ61 / 164W62

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€39.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului3 / 4 "
finalizareaSimplu
CalitateA
Cap Dia.1.469 - 1.594 "
Inaltimea capului0.375 - 0.406 "
Tip capRundă
Lungime6"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Înălțimea pătrată0.375 - 0.406 "
Lățimea pătrată0.741 - 0.768 "
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet3 / 4-10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.393
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS7318152055

Detalii produs:

    • Tip gât (gât pătrat)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U08300.075.0600 Șurub de transport 3/4-10 X 6 lungime, 10 buc.
€39.74 /ambalaj