Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U08300.075.0800 Șurub de transport 3/4-10 X 8 Lungime, 5PK | AG2FEW 31HZ63

GRAINGER U08300.075.0800 Șurub de transport 3/4-10 X 8 lungime, 5 buc.

În stoc
Element: AG2FEW Model: U08300.075.0800Ref. cruce: 31HZ63 / 164W64

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€46.79 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului3 / 4 "
finalizareaSimplu
CalitateA
Cap Dia.1.469 - 1.594 "
Inaltimea capului0.375 - 0.406 "
Tip capRundă
Lungime8"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Înălțimea pătrată0.375 - 0.406 "
Lățimea pătrată0.741 - 0.768 "
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet3 / 4-10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1726
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS7318152055

Detalii produs:

    • Tip gât (gât pătrat)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U08300.075.0800 Șurub de transport 3/4-10 X 8 lungime, 5 buc.
€46.79 /ambalaj