Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U08305.043.0100 Șurub de transport 7/16-14 1 inch, 50 buc | AH3EBW 31HZ82

GRAINGER U08305.043.0100 Șurub de transport 7/16-14 1 inchi, 50 buc.

În stoc
Element: AH3EBW Model: U08305.043.0100Crucea Ref: 31HZ82
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
€15.21 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului7 / 16 "
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateA
Cap Dia.0.907 - 0.969 "
Inaltimea capului0.219 - 0.239 "
Tip capRundă
Lungime1"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Înălțimea pătrată0.219 - 0.25 "
Lățimea pătrată0.431 - 0.452 "
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet7 / 16-14

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5476
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)12.7

Detalii produs:

    • Tipul gâtului: pătrat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U08305.043.0100 Șurub de transport 7/16-14 1 inchi, 50 buc.
€15.21 /ambalaj