Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U08305.062.0350 Carriage Blt 5/8-11 3-1/2 inch din oțel cu conținut scăzut de carbon, zinc, 10 buc | AG2FGG 31JA05

GRAINGER U08305.062.0350 Carriage Blt 5/8-11 3-1/2 inch din oțel cu conținut scăzut de carbon, zinc, 10 buc

În stoc
Articol: AG2FGG Model: U08305.062.0350Crucea Ref: 31JA05
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
€32.21 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului5 / 8 "
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateA
Cap Dia.1.219 - 1.344 "
Inaltimea capului0.313 - 0.344 "
Tip capRundă
Lungime3.5 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Înălțimea pătrată0.313 - 0.344 "
Lățimea pătrată0.616 - 0.642 "
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet5 / 8-11

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.508
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318152055

Detalii produs:

    • Tip gât (gât pătrat)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U08305.062.0350 Carriage Blt 5/8-11 3-1/2 inch din oțel cu conținut scăzut de carbon, zinc, 10 buc
€32.21 /ambalaj