Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U08305.075.0600 Carriage Bolt 3/4-10 6 Inch, 10PK | AH3ECB 31JA14

GRAINGER U08305.075.0600 Șurub de transport 3/4-10 6 inchi, 10 buc.

În stoc
Articol: AH3ECB Model: U08305.075.0600Crucea Ref: 31JA14
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
€64.12 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului3 / 4 "
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateA
Cap Dia.1.469 - 1.594 "
Inaltimea capului0.375 - 0.406 "
Tip capRundă
Lungime6"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Înălțimea pătrată0.375 - 0.406 "
Lățimea pătrată0.741 - 0.768 "
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet3 / 4-10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.393
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)16.51

Detalii produs:

    • Tipul gâtului: pătrat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U08305.075.0600 Șurub de transport 3/4-10 6 inchi, 10 buc.
€64.12 /ambalaj