Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U08305.075.0700 Șurub de transport 3/4-10 X 7 grad 2, 5 buc | AH3ECC 31JA15

GRAINGER U08305.075.0700 Șurub de transport 3/4-10 X 7 grad 2, 5 buc.

În stoc
Articol: AH3ECC Model: U08305.075.0700Ref. cruce: 31JA15 / 164W84
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
€37.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului3 / 4 "
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate2
Cap Dia.1.469 - 1.594 "
Inaltimea capului0.375 - 0.406 "
Tip capRundă
Lungime7"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Înălțimea pătrată0.375 - 0.406 "
Lățimea pătrată0.741 - 0.768 "
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet3 / 4-10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9296
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)16.76

Detalii produs:

    • Tipul gâtului: pătrat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U08305.075.0700 Șurub de transport 3/4-10 X 7 grad 2, 5 buc.
€37.10 /ambalaj