Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U08307.037.0200 Carriage Bolt Square Grade A 3/8-16 X 2 Inch, 50PK | AG2FGY 31JA24

GRAINGER U08307.037.0200 Șurub de transport pătrat grad A 3/8-16 X 2 inchi, 50 buc.

În stoc
Articol: AG2FGY Model: U08307.037.0200Ref. cruce: 31JA24 / 164W93
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
€45.29 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului3 / 8 "
finalizareaGalvanizat la cald
CalitateA
Cap Dia.0.782 - 0.844 "
Inaltimea capului0.188 - 0.208 "
Tip capRundă
Lungime2"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Înălțimea pătrată0.188 - 0.219 "
Lățimea pătrată0.368 - 0.388 "
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5574
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7318152055

Detalii produs:

    • Tip gât (gât pătrat)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U08307.037.0200 Șurub de transport pătrat grad A 3/8-16 X 2 inchi, 50 buc.
€45.29 /ambalaj