Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U08450.050.1400 Șurub hexagonal 1/2 inch 14 inch lungime galvanizat, 5 buc | AG2FRJ 31JE02

GRAINGER U08450.050.1400 Șurub hexagonal 1/2 inch 14 inch lungime galvanizat, 5 buc.

În stoc
Post: AG2FRJ Model: U08450.050.1400Crucea Ref: 31JE02

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€33.60 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘuruburi cu cap hexagonal
finalizareaGalvanizat la cald
Calitate2
Dimensiune hexagonală3 / 4 "
Lungime14 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Dimensiunea șurubului1 / 2 "
Mărimea1 / 2 "
Sistem de măsurareInch
Stil ThreadParțial filetat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.454
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318110000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U08450.050.1400 Șurub hexagonal 1/2 inch 14 inch lungime galvanizat, 5 buc.
€33.60 /ambalaj